text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 2 mm carbure monobloc coupe à PROMAT


Carbure monobloc. DIN 333. Forme A. Coupe à droite. Angle de fraisure à 60°. Pour réaliser des trous de centrage conformes à DIN 332. Sans chanfrein de protection. Pour les aciers d’une haute solidité, l’acier moulé, la fonte grise, fonte dure, l’acier dur au manganèse, les aciers CrNi, les métaux légers et non ferreux ainsi que les matières plastiques renforcées de fibres et autres duroplastes

Numéro d'article 8V846636
Longueur totale (mm) 40
Diamètre d'arbre (mm) 5
Diamètre nominal (mm) 2
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 40
Diamètre d'arbre (mm) 5
Diamètre nominal (mm) 2
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V846636
EAN 4015448681694
UBB 500583659957
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861991
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.