text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 2,5 mm HSS coupe à gauche PROMAT


HSS. DIN 333. Forme A. Angle de fraisure à 60°. Pour réaliser des trous de centrage selon DIN 332 sans chanfrein de protection. Pour l’utilisation générale. < 1,0 mm = version à un côté

Numéro d'article 4S678468
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Diamètre nominal (mm) 2.5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Diamètre nominal (mm) 2.5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Gauche (LH)
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S678468
EAN 4015448681038
UBB 500582193412
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861572
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.