text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 10 mm HSS coupe à droite PROMAT


Numéro d'article 6Z490466
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 25
Diamètre nominal (mm) 10
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 25
Diamètre nominal (mm) 10
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z490466
EAN 4015448639114
UBB 500582995584
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4111651900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.