text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à center D. nominal 3,2 mm HSS foret de carrossier PROMAT


(Foret de carrossier). HSS. Profil rectifié. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Avec affûtage en croix. Spirale courte. Parfaitement adapté au perçage de matériaux fins avec des perceuses à main en particulier à l’usinage de la tôle. Version polie

Numéro d'article 7M341934
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 3.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 9.5
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 49
Diamètre du foret (mm) 3.2
Diamètre d'arbre (mm) 3.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 9.5
Foret bilatéral Oui
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M341934
EAN 4015448422273
UBB 500583167662
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000860131
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.