text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à béton D. 6 mm Longueur totale 100 mm PROMAT


Avec lame en carbure. En acier spécial traité. Résistance accrue à la rupture lors de l’utilisation d’un embout de frappe. Profil spécial de l’hélice pour une progression rapide du perçage. Avec lame en carbure

Numéro d'article 5X221322
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Diamètre du foret (mm) 6
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 60
Adapté au béton Oui
Adapté à la pierre Oui
Matière de coupe Autre
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X221322
EAN 4015448416333
UBB 500582626973
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4000864106
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.