text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixations pour isolants en nylon 8/100


La cheville à frapper DIPK 8 consiste en une cheville blanche avec rosace intégrée et un clou en plastique renforcé de fibre de verre. La DIPK 8 se pose au marteau. Lors de l'insertion du clou, le corps de la cheville s'expanse dans le matériau de construction. En cas d'utilisation dans les matériaux de construction pleins, le clou GFK doit être raccour

Numéro d'article 41868FIS
Longueur
Longueur (mm) 130
Diamètre d'alésage (mm) 8
Marque Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 130 mm
Longueur (mm) 130
Diamètre d'alésage (mm) 8
Marque Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Poids par pièce (g) 11.357

La description

La cheville à frapper DIPK 8 consiste en une cheville blanche avec rosace intégrée et un clou en plastique renforcé de fibre de verre. La DIPK 8 se pose au marteau. Lors de l'insertion du clou, le corps de la cheville s'expanse dans le matériau de construction. En cas d'utilisation dans les matériaux de construction pleins, le clou GFK doit être raccourci au niveau du point de rupture. La cheville à frapper DIPK 8 est idéale pour fixer de façon sûre les matériaux isolants résistant à la compression jusqu'à 120 mm d'épaisseur, tels que panneaux de polystyrène, panneaux de construction légers en fibre de bois et panneaux PU dans le béton et la maçonnerie pleine et creuse.

Numéros d'articles

Numéro d'article 41868FIS
EAN 4006209418680
UBB 500616641295
UNSPSC 30140000
N° Article du fabricant 41868
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.