text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixations pour isolants en nylon 10/60


La cheville à frapper DIPK 10 consiste en une cheville blanche avec rosace intégrée et un clou en plastique renforcé de fibre de verre. La DIPK 10 se pose au marteau. Lors de l'insertion du clou, le corps de la cheville s'expanse dans le matériau de construction. En cas d'utilisation dans les matériaux de construction pleins, le clou GFK doit être racco

Numéro d'article 43967FIS
Longueur
Longueur (mm) 90
Diamètre d'alésage (mm) 10
Marque Fischer
Staples & Nail dimension_b 97
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 90 mm
Longueur (mm) 90
Diamètre d'alésage (mm) 10
Marque Fischer
Staples & Nail dimension_b 97
Poids par pièce (g) 10.658

La description

La cheville à frapper DIPK 10 consiste en une cheville blanche avec rosace intégrée et un clou en plastique renforcé de fibre de verre. La DIPK 10 se pose au marteau. Lors de l'insertion du clou, le corps de la cheville s'expanse dans le matériau de construction. En cas d'utilisation dans les matériaux de construction pleins, le clou GFK doit être raccourci au niveau du point de rupture. La cheville à frapper DIPK 10 est idéale pour fixer de façon sûre les matériaux isolants résistant à la compression jusqu'à 160 mm d'épaisseur, tels que panneaux de polystyrène, panneaux de construction légers en fibre de bois et panneaux PU dans le béton et la maçonnerie pleine et creuse.

Numéros d'articles

Numéro d'article 43967FIS
EAN 4006209439678
UBB 500616642285
UNSPSC 30140000
N° Article du fabricant 43967
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.