text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tige filetée rgm 10x110-10/bte


La tige d'ancrage RG M est en acier électrozingué de qualité d'acier 5.8. La tige d'ancrage est un accessoire du système pour les différents scellements par injection ou ampoules de résine fischer. Pour les fixations isolées, l'utilisation avec l'ampoule de résine pré-dosée est particulièrement économique. En cas d'installation avec une ampoule de résin

Numéro d'article
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 110
Matériau Acier
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 10
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 110
Matériau Acier
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 12
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 60
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 709

La description

La tige d'ancrage RG M est en acier électrozingué de qualité d'acier 5.8. La tige d'ancrage est un accessoire du système pour les différents scellements par injection ou ampoules de résine fischer. Pour les fixations isolées, l'utilisation avec l'ampoule de résine pré-dosée est particulièrement économique. En cas d'installation avec une ampoule de résine, la tige d'ancrage RG M est posée avec un marteau perforateur en rotation/percussion. Lors de la pose, l'ampoule est détruite et la résine est activée et mélangée. En cas d'installation avec les scellements par injection, la tige d'ancrage est insérée manuellement dans le forage en la tournant légèrement. Le système convient particulièrement pour la fixation économique de machines, constructions métalliques et pieds de poteaux à l'intérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63008.100.110
EAN 4048962237177
UBB 500729260611
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 535007

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.