text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sf plus rc iec 19 steckfix pipe clip


Le ClipFix plus clip tube RC IEC est une solution conviviale pour la fixation de tubes utilisant un montage par enfichage. Lors de l'installation, aucune autre vis n'est nécessaire pour la fixation, car la fixation par clip pré-formé se verrouille immédiatement dans le matériau support. Les tuyaux d’isolation en plastique sont ensuite insérés dans le cl

Numéro d'article
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 638
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fischer
Poids par pièce (g) 638

La description

Le ClipFix plus clip tube RC IEC est une solution conviviale pour la fixation de tubes utilisant un montage par enfichage. Lors de l'installation, aucune autre vis n'est nécessaire pour la fixation, car la fixation par clip pré-formé se verrouille immédiatement dans le matériau support. Les tuyaux d’isolation en plastique sont ensuite insérés dans le clip. La précontrainte du collier maintient les tuyaux en toute sécurité. Le clip tube est idéal pour la fixation de tuyaux isolants en plastique dans le béton et les matériaux de construction pleins, même sous des températures extrêmes, de -20 ° C à +80 ° C.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63269.190.001
EAN 4048962365559
UBB 500729318559
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 553383

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.