text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer psfq 41 - 10/bte


Le sabot PSF fischer crée des connexions stables entre les rails de montage fischer FUS et la structure du bâtiment. Le sabot relie les rails à 90 ° au sol à l’aide du connecteur rapide fischer PFCN. Le guidage au moins sur trois côtés garantit un ajustement parfait avec les rails de montage FUS et une précision d’ajustement pour l’insertion du connecte

Numéro d'article
Adapté à Profil U
Matériau Acier
Avec accessoires à visser Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 6096
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Adapté à Profil U
Matériau Acier
Avec accessoires à visser Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 6096

La description

Le sabot PSF fischer crée des connexions stables entre les rails de montage fischer FUS et la structure du bâtiment. Le sabot relie les rails à 90 ° au sol à l’aide du connecteur rapide fischer PFCN. Le guidage au moins sur trois côtés garantit un ajustement parfait avec les rails de montage FUS et une précision d’ajustement pour l’insertion du connecteur rapide. Fischer propose une version transversale et trois tailles standard. La platine stable et les fentes tournées à 90 ° facilitent la fixation. La version électrozinguée convient aux installations intérieures, tandis que les versions en acier galvanisé à chaud et en acier inoxydable conviennent aux installations extérieures et aux environnements hautement corrosifs.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63465.041.001
EAN 4048962239263
UBB 500729347350
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 535266

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.