text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbv 17 - bte de 10 pces


La bande perforée LBV version électrozinguée avec trous découpés pour un montage simple. Les épaisseurs des bandes perforées permettent une découpe facile à la bonne longueur au moyen d'une cisaille. La géométrie des trous permet la fixation au sol avec le clou à frapper ED.

Numéro d'article
Couleur Autre
Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Traitement de surface Autre
Perforation Rond
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Autre
Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Traitement de surface Autre
Perforation Rond
Classe de qualité Autre
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Matériau Acier
Charge critique (N) 1
Diamètre de perforation (mm) 6.5
Largeur de perforation (mm) 1
Longueur de perforation (mm) 1
Nombre de rangées de perforation 1
Sens de perforation Longitudinal
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 9080

La description

La bande perforée LBV version électrozinguée avec trous découpés pour un montage simple. Les épaisseurs des bandes perforées permettent une découpe facile à la bonne longueur au moyen d'une cisaille. La géométrie des trous permet la fixation au sol avec le clou à frapper ED.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63155.170.001
EAN 4006209795507
UBB 500729312289
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 79550

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.