text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER EA M12X16X50N D CHEV. EXPANSION


La cheville à frapper EA M 12 N D est une douille taraudée en acier électrozingué. La cheville à frapper se pose au marteau à fleur du matériau support. Avec l'outil de pose manuel EAW H Plus, la douille est verrouillée et s'expanse contre les parois du forage. Pour une expansion correcte, aucun couple de serrage ne doit être appliqué sur la vis ou la t

Numéro d'article 500872FIS
Profondeur min. de trou de foret (mm) 54
Longueur (mm) 50
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 16
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Profondeur min. de trou de foret (mm) 54
Longueur (mm) 50
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 16
Auto-foreur Non
Homologation disponible Non
Dispositif de fixation Autre
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The EA II is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EHS Plus setting tool (alternative: EMS machine setting tool), and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion. - Use the special EA II M12 x 50 D with thicker sleeve for fixing diamond and core drilling devices.
Poids par pièce (g) 54.548

La description

La cheville à frapper EA M 12 N D est une douille taraudée en acier électrozingué. La cheville à frapper se pose au marteau à fleur du matériau support. Avec l'outil de pose manuel EAW H Plus, la douille est verrouillée et s'expanse contre les parois du forage. Pour une expansion correcte, aucun couple de serrage ne doit être appliqué sur la vis ou la tige filetée. La cheville à frapper EA M 12 N D est idéale pour la fixation de carotteuses et scies murales.

Numéros d'articles

Numéro d'article 500872FIS
EAN 4048962003208
UBB 500616657879
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 500872
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.