text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer duoline l-boxx 102 (833) nv


Procurez-vous dès maintenant la L-BOXX pratique et remplie de 833 chevilles de notre DuoLine : 770 x DuoPower, 45 x DuoBlade et 18 x DuoTec. La DuoPower offre de très bonnes résistances grâce à ses 2 composants et active automatiquement le mode de fonctionnement optimal en fonction du matériau de construction (s'expanse, se déploie, forme un noeud). La

Numéro d'article
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 4005
Emballé par 1

Spécifications

Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 4005

La description

Procurez-vous dès maintenant la L-BOXX pratique et remplie de 833 chevilles de notre DuoLine : 770 x DuoPower, 45 x DuoBlade et 18 x DuoTec.

La DuoPower offre de très bonnes résistances grâce à ses 2 composants et active automatiquement le mode de fonctionnement optimal en fonction du matériau de construction (s'expanse, se déploie, forme un noeud).

La cheville à bascule en nylon fischer DuoTec permet une installation facile même dans les matériaux creux étroits ou avec isolants. L'élément à bascule s'ouvre automatiquement derrière le panneau et lui donne sa résistance. Grâce à son adaptateur de vis flexible en acier inoxydable, la cheville à bascule peut être utilisée avec des vis à bois et à bois aggloméré, ou avec des crochets et tiges filetées métriques avec contre-écrou. En cas de perçage dans des matériaux pleins, la cheville fonctionne comme une cheville à expansion.

La cheville fischer DuoBlade avec sa pointe autoforeuse garantit une installatio

Numéros d'articles

Numéro d'article 63028.000.102
EAN 4048962426809
UBB 500729266246
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 560491

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.