text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer connecteur fileté m12 fmhi -100/bte


The fischer connecting elements of the fischer Massive Channel System FMS enable a quick and easy connection to the mounting profile FMP. The fischer hammerhead connector FMHB is suitable as a prefabricated connector for fixing the construction elements. A secure connection of threaded rods, pipe clamps or base plates is created by the FMHI, FMCE and FM

Numéro d'article
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 3895

La description

The fischer connecting elements of the fischer Massive Channel System FMS enable a quick and easy connection to the mounting profile FMP. The fischer hammerhead connector FMHB is suitable as a prefabricated connector for fixing the construction elements. A secure connection of threaded rods, pipe clamps or base plates is created by the FMHI, FMCE and FMCE-L connecting elements. The FMCE-L connecting element enables flexible connections for different elements such as base plates or U-bolts by means of slotted holes. The hot-dip galvanised version is suitable for outdoor installations.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63139.120.001
EAN 4048962446593
UBB 500729303783
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 563108

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.