text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pa 4 m6/13.5 dop din alamă


La cheville laiton PA 4 est une cheville spéciale pour la fixation de vis métriques dans les matériaux en panneaux fins. La cheville convient pour le montage en attente. Lors du vissage, la cheville s'expanse et s'ancre dans le matériau support. La cheville laiton PA 4 est idéale pour fixer poignées, équerres supports ou lampes dans les panneaux en bois ou en matière synthétique, mais également dans le béton, la brique pleine ou la brique silico-calcaire pleine.

Objednací číslo
Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Laiton
Trempé Non
Marque Fischer
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Laiton
Trempé Non
Marque Fischer
Principales caractéristiques 2
Matière Laiton
Filetage Filetage métrique
Tapez non. PA 4
Poids par pièce (g) 2
Info
  • Détermination de la longueur de vis pour montage à fleur = longueur de insert + épaisseur de l’objet à fixer.
  • Les charges admissibles sont valides pour les vis dont le diamètre est spécifié.
  • La charge admissible inclue le facteur de sécurité 4
Code Douanier 74153300

Rozměry

Adâncime asamblare (min.) 13.5
Lemn de fag 1
Cărămidă Mz12 0.8
PAL 0.4
d-D M6
Adâncimea de găurire (min.) 13.5
Burghiu ø 8
Burghiu ø în construcţie 7.5
L (mm) 13.5
P 1
Lemn de pin 0.38
Plastic 2
Tip PA4 M6X13,5

Popis

La cheville laiton PA 4 est une cheville spéciale pour la fixation de vis métriques dans les matériaux en panneaux fins. La cheville convient pour le montage en attente. Lors du vissage, la cheville s'expanse et s'ancre dans le matériau support. La cheville laiton PA 4 est idéale pour fixer poignées, équerres supports ou lampes dans les panneaux en bois ou en matière synthétique, mais également dans le béton, la brique pleine ou la brique silico-calcaire pleine.

Čísla materiálu

Objednací číslo 63410.060.013
EAN 4006209594841
UBB 950372021739
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 59484

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.