text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pa 4 m10/25 fixação em latão


La cheville laiton PA 4 est une cheville spéciale pour la fixation de vis métriques dans les matériaux en panneaux fins. La cheville convient pour le montage en attente. Lors du vissage, la cheville s'expanse et s'ancre dans le matériau support. La cheville laiton PA 4 est idéale pour fixer poignées, équerres supports ou lampes dans les panneaux en bois ou en matière synthétique, mais également dans le béton, la brique pleine ou la brique silico-calcaire pleine.

Referência
Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Laiton
Trempé Non
Marque Fischer
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Laiton
Trempé Non
Marque Fischer
Matière Laiton
Filetage Filetage métrique
Tapez non. PA 4
Poids par pièce (g) 10
Info
  • Détermination de la longueur de vis pour montage à fleur = longueur de insert + épaisseur de l’objet à fixer.
  • Les charges admissibles sont valides pour les vis dont le diamètre est spécifié.
  • La charge admissible inclue le facteur de sécurité 4
Code Douanier 74153300

Dimensões

Profundidade de montagem (mín.) 25
Tijolo Mz12 2.3
d-D M10
Profundidade do furo (mín.) 25
Furo ø 12
Furo ø em construção 11.5
L (mm) 25
P 1.5
Tipo PA4 M10X25

Descrição

La cheville laiton PA 4 est une cheville spéciale pour la fixation de vis métriques dans les matériaux en panneaux fins. La cheville convient pour le montage en attente. Lors du vissage, la cheville s'expanse et s'ancre dans le matériau support. La cheville laiton PA 4 est idéale pour fixer poignées, équerres supports ou lampes dans les panneaux en bois ou en matière synthétique, mais également dans le béton, la brique pleine ou la brique silico-calcaire pleine.

Números do artigo

Referência 63410.100.025
EAN 4006209504864
UBB 950372021994
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 50486

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.