text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer chev. métal. trav. fsa 10x55/10 b-20/bte


La cheville à douille FSA-B est un ancrage en acier électrozingué avec écrou et rondelle pour des fixations constructives. La FSA-B convient pour le montage rapide traversant. Lors du serrage, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. Les découpes en demi-lune compensent le glissement, afin que l'élément à fixer soit pla

Numéro d'article
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (mm) 69
Longueur (mm) 69
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur de clé (mm) 13
Longueur (mm) 69
Longueur (mm) 69
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 10
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 40
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 10
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 895

La description

La cheville à douille FSA-B est un ancrage en acier électrozingué avec écrou et rondelle pour des fixations constructives. La FSA-B convient pour le montage rapide traversant. Lors du serrage, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. Les découpes en demi-lune compensent le glissement, afin que l'élément à fixer soit plaqué fermement contre le support. La cheville à douille FSA-B est idéale pour des fixations ne relevant pas de la sécurité telles qu'échelles, portails et fixations provisoires dans le béton non fissuré.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63509.100.055
EAN 4006209685037
UBB 500729362847
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 68503

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.