text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M8 x 1 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 1Z387453
Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 9
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 9
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z387453
EAN 4015448523505
UBB 500581297305
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867762
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.