text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M3 x 0,5 mm HSS 6 g coupe à gauche PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Coupe à gauche. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 3Y539452
Diamètre externe (mm) 25
Hauteur 5
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 3
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 25
Hauteur 5
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 3
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Gauche (LH)
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y539452
EAN 4015448602200
UBB 500581957155
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867441
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.