text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M3,5 x 0,6 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal à partir de M3. Filetage métrique ISO DIN 13. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue. Jusqu’à M64, livrable rapidement à partir du stock d’usine

Numéro d'article 0L102024
Diamètre externe (mm) 20
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 3.5
Inclinaison du filetage (mm) 0.6
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 20
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 3.5
Inclinaison du filetage (mm) 0.6
Matière de coupe HSS
Marque Boss

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L102024
EAN 4046122397259
UBB 500573759791
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 105143
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.