text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M26 x 1,5 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13 MF. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue. Jusqu’à M100x2, livrable rapidement à partir du stock d’usine

Numéro d'article 9L180499
Diamètre externe (mm) 55
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 26
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 55
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 26
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS
Marque Boss

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L180499
EAN 4046122396672
UBB 500583832950
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 105101
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.