text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M2,5 x 0,45 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal à partir de M3. Filetage métrique ISO DIN 13. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue. Jusqu’à M64, livrable rapidement à partir du stock d’usine

Numéro d'article 5Z113534
Diamètre externe (mm) 16
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 2.5
Inclinaison du filetage (mm) 0.45
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 16
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 2.5
Inclinaison du filetage (mm) 0.45
Matière de coupe HSS
Marque Boss

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Z113534
EAN 4046122336845
UBB 500582685466
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 101879
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.