text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M18 x 2,5 mm HSS-E 6g PROMAT


HSS-Co. DIN EN 22568. Forme B. Type VA. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour les matériaux difficiles à usiner. Aciers inoxydables, résistants à la chaleur et aux acides. Alliages spéciaux et aciers d’une solidité dejusqu’à 1 200 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 6L862504
Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 18
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 18
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 18
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 18
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Matière de coupe Autre
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L862504
EAN 4015448602927
UBB 500582826953
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867849
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.