text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M16 x 1 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13 MF. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue. Jusqu’à M100x2, livrable rapidement à partir du stock d’usine

Numéro d'article 4T655868
Diamètre externe (mm) 45
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 45
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS
Marque Boss

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T655868
EAN 4046122394760
UBB 500582181524
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 104972
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.