text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M16 x 1,5 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13 MF. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue. Jusqu’à M100x2, livrable rapidement à partir du stock d’usine

Numéro d'article 6M208363
Diamètre externe (mm) 45
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 45
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS
Marque Boss

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M208363
EAN 4046122394814
UBB 500582811500
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 104975
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.