text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M10 x 1,25 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13 MF. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue. Jusqu’à M100x2, livrable rapidement à partir du stock d’usine

Cod Articol 2I428248
Diamètre externe (mm) 30
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe HSS
Ambalat la 1

Specificații

Diamètre externe (mm) 30
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe HSS
Marque Boss

Numerele articolelor

Cod Articol 2I428248
EAN 4046122393541
UBB 500581415949
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 104887
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.