text.skipToContent text.skipToNavigation

Fil d'apport de soudure ISO-Core® RA 1,5 mm 100 g S-Sn60Pb39Cu1 FELDER


Avec flux décapant activé en résine · Non corrosif sur les métaux non ferreux · Coule rapidement · Pour les soudures électroniques , ainsi que pour le montage électrique et la technique automobile · Pour le soudage sur le cuivre, le laiton, l’argent et les surfaces en argent, cadmium, nickel et étain · Conforme DIN EN 29 454-1 1.1.2 B · F-SW 26 · Pourcentage de flux décapant standard 2,5 % · Uniquement pour une application professionnelle

Numéro d'article 3O623097
Poids 100
Diamètre de l'alésage 1.5
Matériau Autre
Finition avec fondant Oui
Part de fondant (%) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Poids 100
Diamètre de l'alésage 1.5
Matériau Autre
Finition avec fondant Oui
Part de fondant (%) 2.5
Teneur en étain (%) 60
Marque Felder

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O623097
EAN 4005796186668
UBB 500581813358
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000872670
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.