text.skipToContent text.skipToNavigation

Fil d'apport de soudure ISO-Core® RA 1,5 mm 1 m S-Pb60Sn40 FELDER


Avec flux décapant activé en résine · Non corrosif sur les métaux non ferreux · Coule rapidement · Pour les soudures électroniques , ainsi que pour le montage électrique et la technique automobile · Pour le soudage sur le cuivre, le laiton, l’argent et les surfaces en argent, cadmium, nickel et étain · Conforme DIN EN 29 454-1 1.1.2 B · F-SW 26 · Pourcentage de flux décapant standard 2,5 % · (Part pond. % 2,5 ± 0,5) · Uniquement pour une application professionnelle

Numéro d'article 6E493362
Diamètre de l'alésage 1.5
Matériau Étain/plomb
Finition avec fondant Oui
Part de fondant (%) 2.5
Teneur en étain (%) 40
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 1.5
Matériau Étain/plomb
Finition avec fondant Oui
Part de fondant (%) 2.5
Teneur en étain (%) 40
Marque Felder

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E493362
EAN 4005796184152
UBB 500582741558
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000872650
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.