text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiche terminale à lame Knipex 22-16AWG Nylon Rouge 6.3mm


Fiche de connexion à lame Matériau : laiton, étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : rouge. Câble0,5 - 1mm²AWG22 - 16CouleurRougeQuantité100InsulationNylonMatériauBrassSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CMax. charge électrique600 Vtab largeur6.3mm

Numéro d'article 2T706674
Modèle Bouchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Partiellement isolé
Couleur de l'isolation Red
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Bouchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Partiellement isolé
Couleur de l'isolation Red
Dimensions de prise Plat 6,3x0,8 mm
Matériau Laiton
Plage AWG 22 - 16
Section nominale (mm²) 0.5 - 1
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Avec prise de tension Non
Marque Knipex

La description

Fiche de connexion à lame Matériau : laiton, étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : rouge. Câble0,5 - 1mm²AWG22 - 16CouleurRougeQuantité100InsulationNylonMatériauBrassSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CMax. charge électrique600 Vtab largeur6.3mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T706674
EAN 4003773076025
UBB 500641802979
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 97 99 110
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.