text.skipToContent text.skipToNavigation

Feuillard de cerclage B19 mmxS0,9mm course-L.600m Composite


Composite - fils de polyester parallèles enrobés de polypropylène - protection optimale en cas d'arêtes vives et de frottement élevé - Ø de l'âme 200 mm - manipulation simple grâce à une grande rigidité - l'utilisation d'attaches de fermeture galvanisées est recommandée - UE=2 rouleaux

Numéro d'article 6O365414
Largeur (mm) 19
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 19

La description

Composite - fils de polyester parallèles enrobés de polypropylène - protection optimale en cas d'arêtes vives et de frottement élevé - Ø de l'âme 200 mm - manipulation simple grâce à une grande rigidité - l'utilisation d'attaches de fermeture galvanisées est recommandée - UE=2 rouleaux

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O365414
EAN 4030198305164
UBB 500729830058
UNSPSC 31201517
N° Article du fabricant 30516
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.