text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Plastique Polyamide (nylon) Black 80MM


Numéro d'article 57751.000.080
Marque FATH
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Poids par pièce (g) 65.5
Info
  • With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
  • Max. load 900 kg.
  • Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque FATH
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Poids par pièce (g) 65.5
Info
  • With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
  • Max. load 900 kg.
  • Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black

Dimensions

D 79
L 55
Size 80

Numéros d'articles

Numéro d'article 57751.000.080
EAN 8715493260528
UBB 500714021069
UNSPSC 31160000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.