text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE 1000V Coupe-câble isolé 32mm² 450mm Longueur


Particulièrement performants pour un encombrement limité. Butées de sécurité forgées. Isolation avec code couleur "sécurité". Présentation : tête brunie.

Numéro d'article 3C069736
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 32
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 32
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 32
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 32
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non
Longueur totale (mm) 450
Finition/actionnement Deux mains mécanique
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Finition de la poignée 1 composant
Avec fonction de dénudage Non
Avec protection contre les chocs Non
Lèvres coupantes interchangeables Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C069736
EAN 3148511754849
UBB 500639807477
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 412.150AVSE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.