text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE 1000V Coupe-câble à cliquet isolé 45mm 260mm Longueur


Coupe d'une seule main. Pas de déformation du câble coupé. Lame acier forgée, traitée. Isolation avec code couleur "sécurité". 414.45AVSE - Capacité de coupe : 45 mm. - Section Max de coupe cuivre 300 mm² et alu. 400 mm². - Câble sectoriel cuivre : 3x70. - Câble sectoriel alu : 4x70. 414.52AVSE - Capacité de coupe : 52 mm. - Section Max de coupe cuivre 400 mm². - Section Max de coupe HTA :240 mm². - Câble sectoriel BT : 3*150+70 ou 3*240+95.

Numéro d'article 5C763899
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 45
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 400
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 45
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 400
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non
Longueur totale (mm) 260
Finition/actionnement Une main mécanique
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Finition de la poignée 1 composant
Avec fonction de dénudage Non
Avec protection contre les chocs Non
Lèvres coupantes interchangeables Oui
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C763899
EAN 3148511755037
UBB 500639808871
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 414.45AVSE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.