text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE 1000V Clé hexagonale isolée 5mm Acier 125mm


Clé fabriquée dans un acier allié traité pour une résistance supérieure aux spécifications des normes. Isolation avec code couleur "sécurité".

Numéro d'article 3U992949
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Largeur de clé (mm) 5
Longueur de tige (mm) 113
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 125
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Largeur de clé (mm) 5
Longueur de tige (mm) 113
Isolé 1 000 V Oui
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 125
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) Autre
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 85
Marque Facom
Model 83.AVSE

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U992949
EAN 3148511246689
UBB 500638904663
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 83.5AVSE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.