text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Taraud à main M9X125

Numéro d'article 1G470622
Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 7.1
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 9

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 7.1
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 9
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 60
Taille du filetage (métrique) 9 - 9
Avec canal de refroidissement Oui
Identification de l'anneau de couleur Sans
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G470622
EAN 3148511533307
UBB 500637609255
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 227.9X125T3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.