text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Handgewindebohrer M3X50

Article number 4Y158680
Ausführung Handgewindebohrer
Gesamtlänge (mm) 48
Durchmesser des Schachts (mm) 2.5
Anzahl der Teile 2
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.5
Gewindegröße 3

Specifications

Ausführung Handgewindebohrer
Gesamtlänge (mm) 48
Durchmesser des Schachts (mm) 2.5
Anzahl der Teile 2
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.5
Gewindegröße 3
Anzahl der Schneidklingen 2
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Flankenwinkel (°) 60
Gewindegröße (metrisch) 3 - 3
Mit Kühlkanal Ja
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Gewindegröße (Zoll) Andere
Marke Facom
Warennummer 82074010
Type Tap Set

Article numbers

Article number 4Y158680
EAN 3148511536001
UBB 500637606855
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  227.3X50T2
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.