text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Taraud à main M10X150


Acier rapide au molybdène et au cobalt. La dureté du cobalt augmente la résistance au couple et à l'usure par rapport aux tarauds standards. 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéro d'article 3P923241
Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 8
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 8
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Nombre de lames 2
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 60
Taille du filetage (métrique) 10 - 10
Avec canal de refroidissement Oui
Identification de l'anneau de couleur Sans
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Facom
Type Tap Set

La description

Acier rapide au molybdène et au cobalt. La dureté du cobalt augmente la résistance au couple et à l'usure par rapport aux tarauds standards. 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P923241
EAN 3148511532645
UBB 500637609412
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 227.S10X150T2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.