text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Taraud à main M10X150


Acier HSS. 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéro d'article 1K273614
Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 8
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 8
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 60
Taille du filetage (métrique) 10 - 10
Avec canal de refroidissement Oui
Identification de l'anneau de couleur Sans
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Facom
Type Tap Set

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K273614
EAN 3148511533352
UBB 500637605451
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 227.10X150T3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.