text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visseuses à chocs
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
9N986621
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Milwaukee Sans fil Cle à chocs M18 FMTIW2F12-0X
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9N986621
Tension nominale (V)
18
Longueur (mm)
152
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.3
Couple de rotation max. (Nm)
745
Insertion d'outils
1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
3100
Adapté au diamètre de vis (mm)
22 - 22
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Longueur (mm)
152
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.3
Couple de rotation max. (Nm)
745
Insertion d'outils
1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
3100
Adapté au diamètre de vis (mm)
22 - 22
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0 - 2575
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Milwaukee
Model
M18 FMTIW2F12-0X M18
Type
Impact Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9N986621
EAN
4058546346409
UBB
500583907612
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933478449