text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
8V407518
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Facom Clé à cliquet K.151B
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8V407518
Isolé
Non
Hauteur
61
Poids
1200
Diamètre de la tête (mm)
68
Longueur (mm)
170
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Hauteur
61
Poids
1200
Diamètre de la tête (mm)
68
Longueur (mm)
170
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Non
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
19.05
Angle de basculement arrière (°)
5
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Longueur de tête (mm)
34
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Longueur du montant (mm)
136
Marque
Facom
Code Douanier
82042000
Type
Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8V407518
EAN
3148516899019
UBB
500638641802
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
K.151B