text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Facom Puller External 2-Arm 75mm Jaw Width 130mm Jaw Depth (en anglais)


Sécurité : l'utilisation en configuration "griffes décroisées" permet de doubler la capacité mais la configuration "griffes croisées" est à privilégier. Auxiliaire d'extraction adaptable : masse à inertie (Réf U.306M pour produits Réf U.35 et U.35L). Jeu de 2 goupilles de rechange: - U.42-5J2 pour U.35P. - U.35-5J2 pour U.35 et U.35L.

Numéro d'article 2Z627841
Modèle Autre
Force de traction max. (N) 29.43
Nombre de crochets 2
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Force de traction max. (N) 29.43
Nombre de crochets 2
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 75
Profondeur du pied de crochet (mm) 130
Graduation Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['15', '75']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 75
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Z627841
EAN 3148510684000
UBB 500639255289
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant U.35L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.