text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom - Pince multiprise sans étincelles - Ouverture des mâchoires de 38 mm - Cuivre au béryllium - 300 mm


Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique. Pour votre sécurité, FACOM utilise des gaines en pvc antistatique surmoulées qui suppriment tout risque d'étincelle.

Numéro d'article 1U820969
Isolé Oui
Traitement de surface Bruni
Poids 745
Antimagnétique Oui
Longueur (mm) 300
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Bruni
Poids 745
Antimagnétique Oui
Longueur (mm) 300
Articulation Articulation rainurée
Longueur de mâchoire (mm) 38
Ouverture de mâchoire max. (mm) 55
Finition avec peu d'étincelles Oui
Largeur de tête (mm) 38
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Non
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U820969
EAN 3148518641081
UBB 500637417014
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 482.30SR
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.