text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Serres-tubes d'equerres
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
Pinces et pincettes
Clé Spéciale
Serres-tubes d'equerres
9A075145
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé à pipe américaine déportée Facom pour alliage léger de 49mm de diamètre extérieur 350mm
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par
-
Incl. TVA
Capacité : 0 --
76 mm 0 --
2"1/2. Corps en alliage léger. Mâchoires forgées en acier traité 55 HRc.
Description complète
Numéro d'article
9A075145
Poids
940
Pour diamètre max. du tube
1 1/2 pouce
Longueur (mm)
350
Plage de serrage (mm)
['0', '49']
Revêtement de la poignée
Sans
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids
940
Pour diamètre max. du tube
1 1/2 pouce
Longueur (mm)
350
Plage de serrage (mm)
['0', '49']
Revêtement de la poignée
Sans
Avec dispositif antidérapant
Non
Adapté aux filtres à huile
Non
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9A075145
EAN
3148516977762
UBB
500639219079
UNSPSC
27111708
N° Article du fabricant
135A.14