text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Micro-Tech Electronic Torque Driver 4mm Hex Drive 4-20Nm 96.5mm


Tournevis sans vernier : le réglage de ce type de tournevis non gradué s'effectue sur un banc de contrôle. Tournevis de poids et d'encombrement réduits spécialement étudiés pour les faibles couples de serrage. Tournevis monosens, sens de serrage dynamométrique à droite. Sortie hexagonale femelle pour utilisation avec embouts 4 mm (adaptateur ECR.0 pour douilles 1/4" en option). livrés avec clé mâle de réglage 4 mm. Livrés avec certificat d'étalonnage et numéro individuel d'identification.

Numéro d'article 2R532819
Isolé Non
Électronique Non
Poids 75
Longueur totale (mm) 96.5
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 75
Longueur totale (mm) 96.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) ['4', '20']
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Non
Marque Facom
Model MICRO-TECH

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R532819
EAN 3148510013527
UBB 500638666072
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant A.340MT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.