text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Air-Line Connector & Gauge Impact Resistant with Rubber Casing 0-12bar 120 x 250 x 80mm


Artikelnummer 3E336921
Modèle Analogue
Plage de mesure (mm) ['0', '12']
Poids de la machine (kg) 0.85
Pression de service max. (bar) 12
Pression de fonctionnement maximale (psi) 174.045
Avec manomètre Oui
Marque Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Analogue
Plage de mesure (mm) ['0', '12']
Poids de la machine (kg) 0.85
Pression de service max. (bar) 12
Pression de fonctionnement maximale (psi) 174.045
Avec manomètre Oui
Marque Facom
Code Douanier 90262080

Artikelnummers

Artikelnummer 3E336921
EAN 3148510746760
UBB 500637719229
UNSPSC 27111800
Fabrikant artikelnummer U.179A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.