text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Filière M10X150


Pas métrique ISO à droite. Acier rapide HSS au chrome vanadium traité à 62/64 HRc (234 daN/mm²). Vis conique de réglage permet un ajustement parfait au diamètre du filetage.

Numéro d'article 1L114954
Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 38.1
Hauteur 13
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 38.1
Hauteur 13
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe Acier chrome vanadium
Angle du flanc (°) 90
Direction de coupe Droit
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Facom
Type Round Split Die

La description

Pas métrique ISO à droite. Acier rapide HSS au chrome vanadium traité à 62/64 HRc (234 daN/mm²). Vis conique de réglage permet un ajustement parfait au diamètre du filetage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L114954
EAN 3148511503508
UBB 500637613299
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 221.10X150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.