text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Pinces à bec plat
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
Pinces et pincettes
Pinces à bec court
Pinces à bec plat
1J110609
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Facom ESD Short Flat Nose Cutter 20mm Jaw Length Straight Tip 135mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Sur commande
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
64,02 €
/ prix par
1
77,46 €
incl. TVA
Numéro d'article
1J110609
Isolé
Oui
Poids
75
Longueur totale (mm)
135
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Longueur de mâchoire (mm)
20
Largeur de tête (mm)
9
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
75
Longueur totale (mm)
135
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Longueur de mâchoire (mm)
20
Largeur de tête (mm)
9
Certifié ESD
Oui
Hauteur de tête (mm)
6
Marque
Facom
Code Douanier
82032000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1J110609
EAN
3148511759837
UBB
500639185643
UNSPSC
27112126
N° Article du fabricant
431.E