text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Embout sphérique à tête fraisée pour tournevis hexagonal 6mm 1/4 » Hex 25mm


La tête sphérique permet le vissage avec une inclinaison jusqu'à 30°. Pour vissage manuel. Entraînement 1/4" - 6,35 mm.

Numéro d'article 9T262900
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T262900
EAN 3148510256351
UBB 500639102234
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant ETS.106
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.