text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Embout de tournevis hexagonal à tête fraisée 5mm 1/4 » Hex 50mm


Entraînement 1/4" - 6,35 mm à gorge.

Numéro d'article 3Q348113
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 5
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q348113
EAN 3148510233949
UBB 500639080869
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant EH.605
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.