text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Douilles K.1B


Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous. Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs. Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 2W042326
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 25.4
Longueur (mm) 52.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 25.4
Longueur (mm) 52.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 14
Largeur de clé (en pouces) 1 pouce
Pour visseuse à percussion Non
Marque Facom
Code Douanier 82042000
Type Socket

La description

Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous. Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs. Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W042326
EAN 3148516595348
UBB 500637885798
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant K.1PB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.